絞り込み
ポート数
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 28(1)
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(152)
  • NETGEAR(106)
  • TP-LINK(99)
  • MOXA(77)
  • PLANET Technology(49)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • BUFFALO(バッファロー)(44)
  • NEC(43)
  • TRENDnet(32)
  • BLACK BOX(30)
  • Cisco(シスコ)(30)
  • FXC(24)
  • サンワサプライ(23)
  • アライドテレシス(23)
  • APRESIA Systems(23)
  • QNAP(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • プラネックスコミュニケーションズ(17)
  • エレコム(16)
伝送速度
  • ギガビット(4)
電源供給方式
  • ACアダプター(1)
  • 電源内蔵(1)
マグネット
  • あり(1)
  • なし(5)
材質
  • 金属(メタル)(1)
金属(メタル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
4(1)
8(1)
16(3)
18(1)
28(1)
  • シンプルL2スイッチ SWX2110 YAMAHA(ヤマハ)

    シンプルL2スイッチ SWX2110

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    シンプルL2スイッチ。 LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。
    材質金属色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M
  • スマートL2 PoEスイッチ 28ポート YAMAHA(ヤマハ)

    スマートL2 PoEスイッチ 28ポート

    YAMAHA(ヤマハ)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
    付属品電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ラックマウント用金具&ネジ仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:8192●スタッカブル機能:なし●冷却ファン:3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:ありポート数標準:28、最大:28電源PoE給電方式(Alternative A) AC100~240V(50/60Hz)接続方式1Gbps/100Mbps/10Mbps色(本体)ブラックマグネットなし通信速度1000M
  • スタンダードL3スイッチ YAMAHA(ヤマハ)

    スタンダードL3スイッチ

    YAMAHA(ヤマハ)
    369,800税込406,780
    1台
    8日以内出荷
    「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。SFP/SFP+スロットを12スロット搭載。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
    仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)58.78kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(筐体材質)金属電源(V)AC100~240(50/60Hz)ポート数最大16、標準4接続方式ギガビット最大消費電力(W)61色(本体)電源供給方式電源内蔵マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートL2 PoEスイッチ 18ポート YAMAHA(ヤマハ)

    スマートL2 PoEスイッチ 18ポート

    YAMAHA(ヤマハ)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
    仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属ポート数最大18電源AC100~240V最大消費電力(W)338色(本体)マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ)

    インテリジェントL2 PoEスイッチ

    YAMAHA(ヤマハ)
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。LANポートがIEEE802.3btに準拠した最大90WのPoE給電機能を搭載。装置全体の給電能力は、250Wの給電が可能。ネットワークの可視化機能「LANマップ」を搭載。
    仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)370.986kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V(50/60Hz)接続方式ギガビット最大消費電力(W)385色(本体)マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートL2スイッチ 16ポート YAMAHA(ヤマハ)

    スマートL2スイッチ 16ポート

    YAMAHA(ヤマハ)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
    仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)11.949kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)16●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V最大消費電力(W)12.4色(本体)マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • L2スイッチ YAMAHA(ヤマハ)

    L2スイッチ

    YAMAHA(ヤマハ)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    PoE給電可能なポート:ポート#1-8。LAN/SFP コンボポート:ポート#9、10。LANポートとSFPスロットは排他利用となります。PoE 給電対応ポートで同時にそれぞれ最大30W給電(全体240W)。システムのセキュリティ管理が可能なRADIUSサーバー機能搭載。
    ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式Alternative A
スイッチングハブ