絞り込み
ポート数
- 8(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 48(1)
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- TP-LINK(52)
- NETGEAR(50)
- エレコム(47)
- BUFFALO(バッファロー)(41)
- サンワサプライ(23)
- Cisco(シスコ)(21)
- PLANET Technology(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- TRENDnet(15)
- APRESIA Systems(15)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- NEC(13)
- アライドテレシス(12)
- ダイヤトレンド(12)
- MOXA(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(5)
- パナソニックEWネットワークス(5)
- サンワダイレクト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価
「ポート数」から絞り込む
8(1)
16(1)
24(1)
26(1)
48(1)

Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス質量(kg)2.27(5.00 lb)容量スイッチング容量:56 Gbps外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:26電源内部電源処理量41.68 Mppsデータ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2MTBF平均故障間隔171.9年
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥129,800税込¥142,7801台欠品中法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず質量(kg)4.59(10.12 lb)容量スイッチング容量:176 Gbpsポート数ギガビット銅線ポート:48定格電力(W)最大465.6外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)処理量130.95 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔57年
Aruba Instant On 1430 Class4 PoE Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T (PoE+)対応 。PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W 。ファンレス電源外部電源アダプター
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801台欠品中法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷
HPE NW CW 5520HI 24G PoE+ 4SFP+ Swch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:64000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:24●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)928通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE ANW USB-C to C PC-to-Switch Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
HPE ANW CX 6100 48G 4SFP+ Swch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥769,800税込¥846,7801台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8192件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)88.66通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE ANW CX 6000 48G 4SFP Swch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8192件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)44.2通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE MSR4000 MPU-100-X1 Main Proc Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
HPE NW CW 5140EI 24G 4SFP+ Sw
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥529,800税込¥582,7801台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16384件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:24●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)24通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE NW CW 5150EI 48G PoE+ 4SFP+ Sw
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷仕様●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードセット適合
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)446通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)816通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥939,800税込¥1,033,7801台翌々日出荷仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●本体サイズ(W):443mm●本体サイズ(D):324mm●AUTO-MDIX機能:あり●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:48●VLAN機能:あり備考44個のRJ-45オートセンシング10/100/1000Mbps、4個のデュアルパーソナリティポート(SFPおよびRJ45)、拡張モジュールスロット x1、2ポート スタッキングモジュールスロット x 1、PoE+対応電源100~127/200~240VAC(定格)、構成により異なる本体質量(g)4650最大消費電力(W)470通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応