HPE ANW CX 6100 48G 4SFP+ Swch
- 仕様
- ●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8192件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
- 最大消費電力(W)
- 88.66
- 通信速度
- 1000M
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ



















