絞り込み
ブランド
ポート数
材質
樹脂(プラスチック)・金属(メタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,157件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
Omada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチ TP-LINKOmada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチTP-LINK
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx2により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP) ・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載) TP-LINKOmada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載)TP-LINK
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
Omada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載) TP-LINKOmada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載)TP-LINK
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5Gポート搭載:2.5Gbps PoE+ポートと&非PoEポートをそれぞれ8ポートずつ搭載し、WiFi 7/6E/6 APのポテンシャルを最大限引き出します。10Gアップリンク:2x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。240W PoEバジェット:8x 802.3at/af準拠のPoE+ポートが、合計で最大250Wを供給。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
Catalyst 1300マネージド スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300マネージド スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)2.59(5.71ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×272×44(10.56×10.71×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300マネージド スイッチ 16 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 Cisco(シスコ)Catalyst 1300マネージド スイッチ 16 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体Cisco(シスコ)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)2.49(5.49ポンド)ポート数16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×297×44(10.56×11.69×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】16 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 16 ポート GE 2x1GE SFP 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ 16 ポート GE 2x1GE SFP 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
70,980税込78,078
1台
欠品中
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)1.78(3.92ポンド)ポート数16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×272×44(10.56×10.69×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】16 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE SFP動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE PoE SFP 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE PoE SFP 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属接続方式1000 Mbps、10GbE保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)電源供給方式ACアダプタファンファンレスマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマート スイッチ GE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマート スイッチ 24 ポート GE PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)3.68(8.11ポンド)ポート数24保存温度(℃)-25~70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×299×44(17.5×11.77×1.73インチ)動作温度(℃)-5~50保存湿度(%)10~90(結露なきこと)ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 195W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマート スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマート スイッチ 8 ポート GE フル PoE 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)1.53(3.37ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 120W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS デスクトップ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ)Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS デスクトップ 金属筐体 静音ファンレスCisco(シスコ)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属質量(kg)0.54(1.19ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×128×30(6.3×5.04×1.18インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載) TP-LINK10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)TP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。
ポート数10
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体 MOXAエントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体MOXA
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。
材質プラスチック
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体 MOXAエントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体MOXA
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。
材質メタル
アンマネージドPoEスイッチ(AW-FGT-100D-120) 12ポート PoE 8ポート EXモード 2年保証 VivotekアンマネージドPoEスイッチ(AW-FGT-100D-120) 12ポート PoE 8ポート EXモード 2年保証Vivotek
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
AW-FGT-100D-120は、全12ポート中8ポートのPoE対応ポートを持つアンマネージドPoEスイッチです。 ネットワークカメラ向けに開発された本機は、1本のケーブルで最大250mまでのPoE電源供給を可能にするEXモードを搭載しているため、より効率の良い監視カメラシステム構築を可能にします。 AC電源およびPoE電源供給に対してサージプロテクションを施し雷等の外部からの過電流などから機器保護します。 15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠 ポート毎の6KV PoEサージ保護 AC電源4KVサージ保護 入力電圧許容差20%以内(280VAC 4時間、300VAC 1分) 回路保護によるポート間の電力干渉の防止 PoE PD(PoE受電可能機器)の自動検出 STモード:PoEを介して最大100m@100Mbps でPoEカメラに到達可能 EXモード:EX PoEポートを介して最大250m@10Mbps で 802.3af/at カメラに到達可能
仕様【AutoMDI/MDI-X】対応、【スイッチングファブリック】5.6Gbps、【PoE仕様】@ 10Mbps で 802.3af/at筐体:ブラック質量(g)1540ポート数FE PoEポート×8、GE コンボポート×2、EXモードPoEポート×2、【PoE対応】8ポート消費電力(W)54VDC/ポート、最大30/ポート適合規格CE、FCC、VCCIコネクタ形状RJ45 PoE×8、RJ45/SFPコンボポート×2、入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×270×44準拠規格IEEE802.3af / IEEE802.3at保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)保証期間2年動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブルEXモード:CAT 6以上のUTP/STPケーブルの使用を強く推奨設置方法水平設置電源供給【PoE電源供給能力】15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠、合計:115Wオートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(1536Bytes)伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
PN262493 スイッチングハブGA-ML24TPoE+ Panasonic(パナソニック)PN262493 スイッチングハブGA-ML24TPoE+Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
セキュアなネットワーク環境を構築するスイッチングハブです。 PoE機器オートリブート:ネットワークカメラ、無線アクセスポイントをフリーズから自動で復旧します。 UTPポート側雷サージ耐性強化:雷サージ耐性を10KVに向上しました。(メーカー試験方法による) 静音ファンコントロール採用です。
用途ネットワークカメラや無線APに。トラスコ品番251-0922材質ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)幅(mm)260高さ(mm)44奥行(mm)210ポート数24電源供給方式Alternative Aマグネットなし
JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINKJetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
合計120Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx8を搭載。8つのPoE+ポートと8つのPoE非対応ポートすべてギガビット対応。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で簡単に。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS保護・ストーム制御・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius等に対応。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載) TP-LINK18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)。
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
光メディアコンバータやLANスイッチ用のACアダプタです。LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501に使用することが出来ます。
寸法(mm)【DCプラグタイプ】5.5×2.1×9.5定格入力電圧(V)AC100~240入力電流(A)max.0.6(AC100V入力/最大負荷)定格出力電圧(V)DC12max出力電流(A)1.5ケーブル長(m)1.2適合機器LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501使用温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~80湿度範囲(%)0~95(結露無き事)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×68.5×37.6(プラグ部・ケーブル部を除く)質量(g)82
スマートL2スイッチ 10ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ 10ポートYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
LAN高速化の実現に最適なハードウェア仕様 『SWX2220-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しており、LANの高速化を低コストで実現します。 2.5ギガビット通信のために既設Cat5e/6ケーブルを利用できるため、LANケーブルの張り替え工事を行うことなく、従来の1ギガビット環境を2.5ギガビットの高速環境に置き換えることが可能です。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。 安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載 『SWX2220-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。 またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。 保守・運用業務を軽減する機能 『SWX2220-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。 また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。 壁やラックへの設置金具を同梱 『SWX2220-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスのLAN高速化実現に最適ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M)電源供給方式電源内蔵スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート)付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.1/3.2/11.9 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能質量(kg)2.7(付属品含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く)電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)最大消費電力(W)21(皮相電力55VA)最大消費電流(A)0.46発熱量(KJ/h)75周囲温度(℃)0~50周囲湿度(%)15~80(結露しないこと)規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示)設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定仕様リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.04.02
PoEスイッチングハブ ギガビット 24ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ ギガビット 24ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
出力(W)最大250対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24ポート数1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート材質(ケース)メタル質量(kg)2.44電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441 x 207 x 44規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at仕様ハードウェアバージョン5取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート材質(ケース)メタル質量(g)1810電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at仕様ハードウェアバージョン1出力(W)最大185対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート材質(ケース)メタル質量(g)1220電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at仕様ハードウェアバージョン2出力(W)最大120対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/atPLANET Technology
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)598出力(W)最大120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135仕様ハードウェアバージョン3電源DC12~54V材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
スタンダードL3スイッチ YAMAHA(ヤマハ)スタンダードL3スイッチYAMAHA(ヤマハ)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
大規模から小規模まで、ネットワーク構築に最適なL3スイッチ。スタック機能を初搭載、大規模ネットワークの構築の際、ネットワークの障害対策を目的として、経路だけでない機器の冗長化の手段として機能します。より強固なセキュリティーが必要なネットワークに対応するため、インテリジェントL2スイッチ「SWX2300シリーズ」で採用したMACアドレス認証およびIEEE 802.1X認証に加え、新たにWeb認証に対応します。また、新たに認証機能の併用に対応し、1台のスイッチで複数の認証機能が使用可能です。
セキュリティポート認証(IEEE 802.1X認証、 MACアドレスベース認証)、 Web認証、 ダイナミックVLAN、 ポートセキュリティ、 RADIUSサーバー動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44(突起物を除く)付属品電源ケーブル(3ピンプラグ)、 電源抜け防止金具、 取扱説明書(保証書含)、 レッグ、 ダストカバー(SFP+スロット取付け済み)、 ラックマウント用金具&ネジマグネットなし
産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポート PLANET Technology産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポートPLANET Technology
39,980税込43,978
1台
当日出荷
1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン3質量(g)720規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135材質(ケース)IP30 アルミニウム機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート PLANET Technology産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポートPLANET Technology
33,980税込37,378
1台
当日出荷
1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2質量(g)472規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32材質(ケース)IP30 メタル機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
10-Port GbE Desktop Switch(8x PoE+/1xCombo SFP/RJ45) TP-LINK10-Port GbE Desktop Switch(8x PoE+/1xCombo SFP/RJ45)TP-LINK
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート10/100/1000Mbps RJ45 ポート。1ポートCombo(SFP/RJ45)。8個のPoE+ 対応ポートを搭載。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
Managed Giga L2+スイッチ D-Link(ディーリンク)Managed Giga L2+スイッチD-Link(ディーリンク)
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
ギガビットレイヤ2スマートスイッチ PoE D-Link(ディーリンク)ギガビットレイヤ2スマートスイッチ PoED-Link(ディーリンク)
67,980税込74,778
1台
10日以内出荷
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ D-Link(ディーリンク)ギガビットL2 EasyスマートスイッチD-Link(ディーリンク)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型)D-Link(ディーリンク)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+ TP-LINKJetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+TP-LINK
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】2.5GPoE +ポート:WiFi 6 APの可能性を最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載
ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100/1000/2500 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 48ポート ギガビット L2 マネージドスイッチ TP-LINKJetStream 48ポート ギガビット L2 マネージドスイッチTP-LINK
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】ギガビットポート:ギガビットRJ45ポート(x48)とギガビットSFPスロット(x4)を搭載
ポート数52電源100~240VAC、50/60Hzコネクタ形状ギガビットRJ45ポート×48、ギガビットSFPスロット×4接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプダイヤトレンド
38,400税込42,240
1台
3日以内出荷
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数16ポート接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0機能管理機能なし最大消費電力(W)7取付け方法DINレール取り付けネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
JetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチ TP-LINKJetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチTP-LINK
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
TP-LINKギガビットスマートスイッチTL-SG2008には8つのギガビットRJ45ポートが搭載されています。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、802.1Q VLAN、ACL、ポートセキュリティ、ストーム制御などの統合されたセキュリティ戦略により、LANエリアのインベストメントを保護 L2/L3/L4 QoS と IGMP スヌーピングが音声やビデオのアプリケーションを最適化 WEB/CLI 管理モード・SNMP・RMON等、多様な管理機能 金属筐体。
材質金属ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT 明京電機遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT明京電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、AC100Vアウトレット×8系統、無電圧接点入出力×各1系統を有する19インチ1U型スケジューラーであり、年間スケジュール機能を有している最上位モデルです。 ■活用用途:スケジュール・無人運転 向け。 ■主な機能:1. 死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。2. 遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3. スケジュール運転:・設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※年間スケジュール搭載(詳細版 - カレンダー組込、祝日/年月日指定を含め個別設定可)。活用例: サイネージ配信プランに従い細やかなスケジュール運転を実現。4. 接点インターフェース搭載:無電圧接点入出力各1系統を搭載、電源出力との連動でき、幅広い分野での活用が可能。 ■活用シーン: * 店舗・共有施設: デジタルサイネージ。 * 文教・スタジアム: 教育現場講義システム、デジタルサイネージ。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、年間スケジュール運転による節電効果。
仕様ハードウェア:*アウトレット数:8個(抜け防止型)。※NEMAについて:抜け防止型にNEMAの型名はありません。NEMA5-15Rを利用可能。*手動スイッチ:1個(本体スイッチ)。*電源制御出力:最大1500W。消費電力:最大5.8W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*使用環境:温度0~40℃、湿度20~85%(ただし結露なきこと)。*外形寸法:438(W)×43.4(H)×238(D)mm[脚ゴム除く]。*重量:約4.0kg。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵(15A)、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、シリアルケーブル1本、3/2P変換プラグ1個、ラック取付金具。*別売品:温度センサ(RP-TS004)、リモートスイッチ(RP-SW001)。厚さ(mm)43.4質量(g)4000規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、SSH、TELNET、E-mail。*Serial:ターミナル(調歩式)、MODEM(ATコマンド)。*Schedule:年間※NTPサーバーによる補正機能あり(時計:月差約±30秒)。機能*表示機能:LED×11個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御。*温度監視機能:毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF)。*電源制御機能:8アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*接点制御機能:1接点出力の制御機能(ON/OFF)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*Shutdown機能:電源OFFに連動したシャットダウンスクリプトを実行。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。*UPS連携機能:UPSからの停電信号を受けた電源制御(OFF)。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。・Serial:RS-232CD-sub9×2。・温度センサ:専用通信RJ-11×1。・接点:入力1、出力1(無電圧接点)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)238×438使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
JetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF TP-LINKJetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPFTP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
8つの802.3at/af企画準拠のPoE+ポートが合計150WのPoE給電を可能。 【英語パッケージ 法人限定】 8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。 L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、 合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 8G 2SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
18,980税込20,878
1個
欠品中
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
8ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK8ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
8-port 10/100M mini Desktop Switch、8 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質プラスチックポート数8電源100-240VAC、50/60Hz、5.0VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100Mbps最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz)インターフェース10/100 Mbpsのポート、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIX×8。商品タイプスイッチングハブ
スイッチングハブ