絞り込み
内径(Φmm)
- 26.5(2)
- 33(3)
- 40(4)
- 52(2)
- 53(3)
- 66(3)
- 78(2)
- 103(1)
- 104(2)
- 105(1)
- 128(1)
- 129(1)
- 154(1)
- 155(2)
- 157(1)
- 207(2)
- 207.5(1)
- 257(2)
- 359(2)
- 410(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 13
- 1(17)
- 2(19)
- 3(19)
- 4(11)
- 5(25)
- 10(47)
- 11(8)
- 12(8)
- 14(8)
- 15(13)
- 16(8)
- 17(8)
- 20(46)
- 25(10)
- 30(38)
- 40(9)
- 50(42)
- 60(10)
- 100(20)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(3)
外径(Φmm)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 62(1)
特性
- 柔軟(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
塩化ビニール(PVC)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(3)
レッド(1)
グリーン・グレー・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.9(1)
- 1.05(1)
0.2・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.9・1.05
ブランド
- カクイチ(5)
- サニーホースカンパニー(3)
カクイチ・サニーホースカンパニー
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
33(3)
40(4)
53(3)
66(3)
104(2)
155(2)
207(2)
257(2)
359(2)
410(2)
内径(Φmm)をもっと見る

サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥3,398~税込¥3,738~1本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
マックスフロー カット品
カクイチ¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
マックスフローMD カット品
カクイチ¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から3日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能アップ。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル色グリーン使用温度範囲(℃)0~35許容圧力(MPa)0.7
マックスフローHD カット品
カクイチ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル色レッド使用温度範囲(℃)0~35
ハイサニーホース(グレー) カット品
サニーホースカンパニー¥8,498税込¥9,3481本欠品中サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン材質化学繊維/軟質塩化ビニール色グレー使用温度範囲(℃)-10~+60常用圧力(MPa)0.7適合流体水
ヘビーデューティーサニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥12,980~税込¥14,278~1本欠品中サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水

















![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)