ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
1.8(1)
4(13)
6(18)
6.35(1)
8(21)
10(11)
12(11)
12.7(1)
15(1)
16(2)
外径(Φmm)をもっと見る
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)
使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
色半透明(自然色)
材質フッ素樹脂(PFA)
使用温度範囲(℃)-65~180
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+60
最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20
材質ポリオレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く)
大容量タイプシリーズ
色黒
最高使用圧力(MPa)1
種別ノーマルタイプ
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)4
使用流体空気・真空
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐寒/耐摩耗/耐圧
チューブ全長(m)20
チューブ色ダークグレー
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)
使用真空圧力(kPa)-100
材質エーテル系TPU
使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐負圧力(MPa)-0.1
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
長さ(m)20
色青
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-8
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-8A
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付
材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
色透明
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40
使用流体空気/ガス/水/薬品
主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。
特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
材質極軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃
使用流体空気、水、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適
材質ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)
使用流体圧縮空気・工業用水・真空
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐水性、耐候性、寸法安定性に優れたナイロンチューブに柔軟性をプラス。
特性耐水/耐候/柔軟性/保形性(寸法安定性)
材質ナイロン12
使用温度範囲(℃)-40~70
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)
使用流体空気
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4A
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
長さ(m)20
色赤
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
トラスコ品番558-5742
色ブラック
使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)(20℃、65%RH時)1
使用流体空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
特性柔軟
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)20
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8C
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
外径×内径(Φmm)1.8×1.2
内径(Φmm)1.2
使用流体圧縮空気
材質特殊ポリオレフィン
外径(Φmm)1.8
長さ(m)20
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと)
精度(mm)±0.1(外径,内径)
相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。
柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。
外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)
シリーズTE
最高使用圧力(MPa)(空気)1
破壊圧力(MPa)3(at20℃)
使用流体空気
主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
特性耐圧/柔軟性
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。