絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(13)
  • 4.5(1)
  • 6(13)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(16)
  • 9(2)
  • 10(15)
  • 10.5(1)
  • 11(2)
  • 11.0(1)
  • 12(13)
  • 14(3)
  • 17(2)
  • 22(2)
  • 27(2)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(13)
  • 3(1)
  • 4(15)
  • 4.5(3)
  • 5(15)
  • 6(4)
  • 6.5(14)
  • 7.5(3)
  • 8(13)
  • 9(5)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
色
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(4)
使用流体
  • 圧縮空気(21)
  • 工業用水(5)
  • 水(10)
  • 真空(6)
  • 空気(7)
ホース長さ(m)
  • 0.535(1)
  • 0.56(1)
  • 0.67(1)
  • 0.725(1)
  • 0.805(1)
  • 0.89(1)
  • 0.94(1)
  • 1(1)
  • 1.05(1)
  • 1.075(1)
  • 1.21(1)
  • 1.48(1)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 20(24)
  • 50(2)
  • 100(16)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(7)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 高強度(1)
柔軟・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・高強度
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(17)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
0.3・0.4・0.8・1・1.5
材質
  • 樹脂(23)
  • 黄銅(真鍮)(1)
樹脂・黄銅(真鍮)
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • BeHAUS(4)
  • CKD(9)
  • PISCO(ピスコ)(47)
  • RS PRO(25)
  • SMC(69)
  • TRUSCO(8)
  • アオイ(8)
  • エスコ(105)
  • カクイチ(4)
  • コガネイ(6)
  • タイゴン(9)
  • ニッタ(29)
  • パーカーハネフィン(9)
  • 十川産業(6)
  • 岩田製作所(12)
  • 松吉医科器械(7)
  • 淀川ヒューテック(5)
  • 潤工社(56)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(13)
6(13)
8(16)
10(15)
11(2)
12(13)
14(3)
17(2)
22(2)
27(2)
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商
    クリア
    ブラック
    ブルー

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)

    千代田通商(23件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • インナーサポート 千代田通商

    インナーサポート

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(10個)
    当日出荷
    チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
    適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブ材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン色黄材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
    種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
  • ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商
    クリア
    ブラック
    ブルー

    ソフトポリウレタンチューブ

    千代田通商
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商

    ポリウレタンTEツインタッチチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
    用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    色白材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
  • エルフレックス二重管チューブ 千代田通商

    エルフレックス二重管チューブ

    千代田通商
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷
    スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
    仕様スパッタ防止用ポリウレタン色黒使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
  • タッチチューブ 千代田通商

    タッチチューブ

    千代田通商
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。
    色黒外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
  • TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商

    TE-EP帯電防止タッチチューブ

    千代田通商
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷
    圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
    仕様心数:1材質ポリウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商

    TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm

    千代田通商
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番491-7758材質耐水性ポリウレタン質量(kg)5.5色クリア長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用流体圧縮空気・工業用水外径(mm)10内径(mm)6.5最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • TPタッチチューブ 千代田通商
    ブルー
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ホワイト
    レッド

    TPタッチチューブ

    千代田通商
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    空圧・計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    用途各種空気圧配管に。最高使用圧力(MPa)0.8最小曲げ半径(mm)12使用流体空気外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガタッチチューブ 千代田通商
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    クリア

    メガタッチチューブ

    千代田通商
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
  • タッチチューブTP 千代田通商
    グリーン
    クリア
    ブルー

    タッチチューブTP

    千代田通商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • タッチチューブTP 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    クリア
    レッド

    タッチチューブTP

    千代田通商
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    4日以内出荷
    内径(Φmm)5定格圧力(MPa)使用真空:0.1外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPタッチチューブ(耐油タイプ) 千代田通商

    TPタッチチューブ(耐油タイプ)

    千代田通商
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • スリットスパイラルチューブ 千代田通商

    スリットスパイラルチューブ

    千代田通商
    ¥3,546~税込¥3,901~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商

    ナイロンチューブTNシリーズ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色黒材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
  • カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)

    千代田通商
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    4日以内出荷
    TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
    種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
  • ”TE-EP帯電防止タッチチューブ” 千代田通商

    ”TE-EP帯電防止タッチチューブ”

    千代田通商
    ¥989~税込¥1,088~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10使用流体圧縮空気心数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPタッチチューブ 千代田通商

    TPタッチチューブ

    千代田通商
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    4日以内出荷
    耐油性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-4754材質本体:ポリウレタン色ライトグリーン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)圧縮空気0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)空気-5~60RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)真空圧力-100
  • エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商
    ブラック
    レッド

    エルフレックスLE-Sタイプ

    千代田通商
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
    用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガエルフレックスチューブ 千代田通商
    グリーン
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    メガエルフレックスチューブ

    千代田通商
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
    用途圧縮空気、工業用水、真空等に適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
  • ジップラップ(工具付セット) 千代田通商

    ジップラップ(工具付セット)

    千代田通商
    ¥4,999~税込¥5,499~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
    長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジップラップ 千代田通商

    ジップラップ

    千代田通商
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
    長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットストレートチューブ 千代田通商

    スリットストレートチューブ

    千代田通商
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • メガホースバランサー延長ホース8×10.5 千代田通商

    メガホースバランサー延長ホース8×10.5

    千代田通商
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷
    用途MHB-83用延長ホース材質ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製内径(Φmm)8外径(Φmm)10.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5
  • タッチチューブ(耐水性ポリウレタンチューブ)緑 千代田通商

    タッチチューブ(耐水性ポリウレタンチューブ)緑

    千代田通商
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    TPチューブに比べ耐水性に優れています。軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。1m間隔でカットマークが表示されており、裁断作業、在庫管理に便利です。
    トラスコ品番491-7928質量(kg)1.1色グリーン材質(本体)ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60(水)0~40内径(Φmm)6.5外径×内径(Φmm)10×6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25質量(kg/m)0.055破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水外径精度(mm)+0.1、-0.15使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
チューブ