チューブ :「薬品」の検索結果

ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
2.5(1)
3.0(1)
4(1)
4.5(1)
5(1)
10(5)
12(6)
12.7(1)
16(1)
19.05(1)
外径(Φmm)をもっと見る
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 半透明(自然色) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~180 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
849 税込934
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100 使用流体空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂 使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐薬品、耐候
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)5 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10B 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)10 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10C 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP 使用流体空気、水、不活性ガス
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ
エコ商品
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,174 税込2,391
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa)-101.294
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
タイプPL-1-1/2 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 外径×内径(Φmm)12.70×9.56 最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7 最小曲げ半径(mm)55 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 標準色 質量(g/m)50 負圧性能(kPa)-101.294
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷