ホース :「薬品」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 半透明(自然色) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~180 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
849 税込934
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100 使用流体空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂 使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐薬品、耐候
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質FEP 使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 淡緑 使用圧力(MPa)0.7 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~70 コイル径(mm)28 ストレート部(mm)50 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)PFAチューブ
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器) 最高使用圧力(MPa)0.7 特性耐熱 使用流体薬品 形状PFAチューブ 材質(本体)PFA 適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験 最高使用温度(℃)260
1本ほか
859 税込945
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)5 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10B 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP 使用流体空気、水、不活性ガス
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 淡緑 使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン(PU) 内径(Φmm)5 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~70 コイル径(mm)28 ストレート部(mm)(A)230、(B)100 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付
1本
4,416 税込4,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。
長さ(m)10 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10C 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
エコ商品
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
エコ商品
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,981 税込32,979
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途食品・飲料水搬送に。 材質ポリオレフィン系エラストマー
1本
9,098 税込10,008
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。 材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ
エコ商品
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,174 税込2,391
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
カール外径(Φmm)28
1本
4,014 税込4,415
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃。 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】金属コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く安定的に流体を供給可能。吸引(バキューム)用ホース。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料、薬品、化粧品配管に最適。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径19~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 特性耐熱、食品対応 乳白/グリ-ンライン入り 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)8×10 長さ(m)20 半透明 常用圧力(MPa)0.7 破壊圧力(MPa)3.5 エスコ品番EA125F-10 材質フッ素樹脂(FEP) 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)70 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
31,500 税込34,650
翌日出荷

材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】2重特殊編込みと金属補強による構造でホースの折れ・つぶれをさらに強く、安定的に流体を供給可能(トヨシリコーンSホース比)。吸引(バキューム)で使用可能。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。 【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料配管に最適。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 乳白/グリ-ンライン入り 特性耐熱、耐圧、折れつぶれに強い 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.2MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)13 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)16 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十川産業耐熱エコホース
エコ商品
透明 仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合) 材質TPE 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1巻
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)13 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)16 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

内径(Φmm)13 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)16 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

内径(Φmm)13 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)16 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa)-101.294
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)