絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(16)
内径(Φmm)
  • 4
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 2(1)
  • 2.18(1)
  • 2.5(7)
  • 2.99(1)
  • 3(1)
  • 3.48(1)
  • 4.15(1)
  • 4.5(1)
  • 4.57(1)
  • 5(6)
  • 5.99(1)
  • 6(1)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 13(1)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(5)
ホース長さ(m)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 200(8)
  • 400(1)
  • 500(1)
特性
  • 柔軟(4)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.8(13)
  • 1(1)
  • 3(1)
0.6・0.8・1・3
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (13)
  • (1)
  • 空気(15)
圧縮空気・水・油・空気
材質
  • 樹脂(16)
樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(13)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・SMC・PISCO(ピスコ)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チューブ :「smc tu0604」の検索結果

ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(16)
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
589税込648特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ TU060 SMCポリウレタンチューブ TU060SMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
T Series(TU0604G) SMCT Series(TU0604G)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
T Series(TU0604C) SMCT Series(TU0604C)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から4日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
589税込648
1本(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TU0604W) SMCT Series(TU0604W)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質ポリウレタン白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
T Series(TU0604BU) SMCT Series(TU0604BU)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604B) SMCT Series(TU0604B)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604R) SMCT Series(TU0604R)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604Y) SMCT Series(TU0604Y)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6黄(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604YR) SMCT Series(TU0604YR)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
smc tu0604特集
おすすめ人気ランキング
チューブ