絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 8(9)
  • 10(55)
  • 12(64)
  • 16(4)
接続口径
  • 1/2
  • 1/8(141)
  • 1/4(127)
  • 3/8(111)
  • 0.5(2)
  • 3/4(4)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • M0.5(1)
  • M3(47)
  • M5(122)
  • M5、シリンダ側:M5(1)
  • No.10(15)
  • その他(1)
制御方式
  • メータアウト(39)
  • メータイン(32)
ブランド
  • 千代田通商(24)
  • SMC(18)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • CKD(14)
  • AirTAC(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • コガネイ(4)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本精器(2)
  • ニッタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。

FA現場のお役立ち情報
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
3/8(2)
1/2(2)
8(9)
10(55)
12(64)
16(4)
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • ワンタッチスピコン CKD

    ワンタッチスピコン

    CKD(5件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
    使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    599税込659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
  • 小形スピードコントローラ SC3W CKD

    小形スピードコントローラ SC3W

    CKD
    2,257税込2,483
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    L形回転タイプ、シリーズが豊富
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ

    千代田通商(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
  • コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    接続口径1/2ボディサイズ1/2
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータアウト形状エルボ制御方式メータアウト
  • スピードコントローラ標準型 SMC

    スピードコントローラ標準型

    SMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ DSC

    CKD(2件のレビュー)
    4,219税込4,641特価
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ

    AirTAC
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ

    AirTAC
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC

    小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラー 日本精器

    スピードコントローラー

    日本精器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流量調整の優れたスピードコントローラです。
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度範囲(℃)5~60
  • ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC

    ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ大流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    1,890税込2,079特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー無し材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series SMC

    ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
    型式ユニバーサル最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)

    ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ CKD

    SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)黄銅本体形状エルボ
  • スピードコントローラ ParkerTAIYO

    スピードコントローラ

    ParkerTAIYO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ

    千代田通商
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流体圧縮空気色(本体)
  • タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTAC

    ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ

    AirTAC
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラα

    千代田通商(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
  • SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    2,825税込3,108
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
  • スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    4,590税込5,049
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付) ParkerTAIYO

    エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)

    ParkerTAIYO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
  • スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラKSCシリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • スピードコントローラ(エルボ形) TRUSCO

    スピードコントローラ(エルボ形)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    低流量域の速度制御を容易に行えます。PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。新型ロックリンで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。
    材質樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、金属部品:黄銅、ロックリング:SUS、ガイド・バックリング:亜鉛ダイガスト適合チューブ外径(Φmm)10制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9本体ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
    用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー