923件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
1個
989 税込1,088
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オーダーメイド仕様:(-X12) 潤滑剤:ワセリン 制御方式(1) メータイン
1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷



1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)





仕様制御範囲:(FSM) 1 ~ 50 mm/s、目盛方向:(-) 0° 適合チューブ外径(Φmm)4.0 ボディサイズ200
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s 六角対辺(mm)(E) 8 制御方式(0) メータアウト シール方式- ねじの種類-
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

コンパクト・軽量で優れた流量特性 高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
形状エルボ 接続口径10-32UNF ボディサイズM3・M5基準 制御方式メータイン 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類ユニファイねじ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
889 税込978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル 制御方式メーターイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304 グレー 規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト 接続ねじ1/8” ポート径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304 グレー 規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ 制御方式メーターアウト 接続ねじM5X0.8 ポート径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズ SMC CADデータあり
専用工具で流量調整が可能 不用意な手動操作を防止
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 制御方式(0) メータアウト 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スピードコントローラ用直接アダプタ SMC CADデータあり
1個
169 税込186
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります