絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(44)
  • ダイキン工業(21)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ファインシンター(4)
  • ダイキ(3)
  • 油研工業(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • フクハラ(1)
  • 丸善工業(1)
  • ショウエイ(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 70(3)
  • 200(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
70(3)
200(2)
圧力計取付金具 RIKEN(理研機器)圧力計取付金具RIKEN(理研機器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
圧力計 200MPAシリーズ RIKEN(理研機器)圧力計 200MPAシリーズRIKEN(理研機器)
68,980税込75,878
1個
25日以内出荷
自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。 ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。 ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。 各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。 AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。 ASG100-250M-U は受注生産品です。
最高使用圧力(MPa)200ねじ口径G1/2 自在ねじ
1回路用ブランチ RIKEN(理研機器)1回路用ブランチRIKEN(理研機器)
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
1 つの油圧回路を分岐する時に用います。 3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。 3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。
型式ブランチ(1 回路用)最高使用圧力(MPa)70
圧力計(200MPa) RIKEN(理研機器)圧力計(200MPa)RIKEN(理研機器)
228,800税込251,680
1個
25日以内出荷
型式シリコン入り概略質量(kg)0.8最高使用圧力(MPa)200目盛最高:250MPa、最小:2MPa精度(%)F.S.:±1.6呼び径(Φmm)100ねじ口径G1/2 自在ねじ各種証明書発行可能
シャットオフ弁付ブランチ RIKEN(理研機器)シャットオフ弁付ブランチRIKEN(理研機器)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
コントロールボックス用取付板 RIKEN(理研機器)コントロールボックス用取付板RIKEN(理研機器)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット