絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(44)
  • NACHI(不二越)(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • ファインシンター(4)
  • ダイキ(3)
  • 油研工業(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • フクハラ(1)
  • 丸善工業(1)
  • ショウエイ(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 7(7)
  • 10(2)
  • 16(1)
  • 20.6(1)
  • 21(2)
電動機(kW)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
  • 1.5(3)
  • 2.2(1)
  • 2.8(1)
  • 3.7(3)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
タンク容量(L)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 60(3)
  • 100(1)
  • 160(1)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
3.5(3)
4(1)
7(7)
10(2)
16(1)
20.6(1)
21(2)
油圧ユニット ダイキン工業油圧ユニットダイキン工業
339,800税込373,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
電動機(kW)0.752018年トラスコ掲載ページ3 0124
ミニパック ダイキン工業ミニパックダイキン工業
279,800税込307,780
1台
当日出荷
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業油圧ユニット エコリッチRダイキン工業
409,800税込450,780
1台
30日以内出荷
油圧とインバーター技術の融合を実現しました。 保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比) インバーター技術により、油温上昇の抑止や低騒音も実現しました。 日本油空圧学会技術開発賞を受賞しました。 日本機械工業連合会会長賞を受賞しました。
汎用油圧ユニット ダイキン工業汎用油圧ユニットダイキン工業
1台
欠品中
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。量産体制で短納期を実現しました。Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。固定脚位置が全方向に自由度があります。タンク上です。
2018年トラスコ掲載ページ3 0125
ピストンパック ダイキン工業ピストンパックダイキン工業
1台
欠品中
低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。
最高使用圧力(MPa)7種類ピストンパック取付方式フート取付形使用流体石油系作動油
ミニパック ダイキン工業ミニパックダイキン工業
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。
2018年トラスコ掲載ページ3 0124
油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業油圧ユニット エコリッチRダイキン工業
479,800税込527,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
油圧ユニット「エコリッチ」 ダイキン工業油圧ユニット「エコリッチ」ダイキン工業
339,800税込373,780
1台
当日出荷
油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
外形寸法(mm)328×460×484騒音値(dB)60タンク容量18L2018年トラスコ掲載ページ3 0124オイルタンク容量(L)18
油圧ユニット ダイキン工業油圧ユニットダイキン工業
339,800税込373,780
1台
当日出荷
軽量コンパクト設計を実現しました。 低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。 低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。 タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。 放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。 コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
最高使用圧力(MPa)7.0電動機(kW)1.50(4P)トラスコ品番819-5918質量(kg)45外形寸法(mm)530×510×730騒音値(dB)65オイルタンク(L)15モーター容量(kW)1.5相当吐出量(L/min)(50/60Hz)7~11/7~14
汎用油圧ユニット ダイキン工業汎用油圧ユニットダイキン工業
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 量産体制で短納期を実現しました。 Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 固定脚位置が全方向に自由度があります。 タンク上です。
最高使用圧力(MPa)21
スーパーユニット ダイキン工業スーパーユニットダイキン工業
899,800税込989,780
1台
当日出荷
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
汎用油圧ユニット ダイキン工業汎用油圧ユニットダイキン工業
379,800税込417,780
1台
当日出荷
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L)(オイルタンク)60最高使用圧力(MPa)21定格圧力(MPa)14
スーパーユニット ダイキン工業スーパーユニットダイキン工業
669,800税込736,780
1台
当日出荷
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
NDJニューダイパック ダイキン工業NDJニューダイパックダイキン工業
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計:コンパクト設計のため、取り付けスペースが小さくできます。
容量(L)(オイルタンク)15最高使用圧力(MPa)3.5電動機(kW)1.50(4P)トラスコ品番364-9580質量(kg)50外形寸法(mm)355×320×570圧力調整範囲(MPa)0.8~3.5騒音値(dB)67吐出量(L/min)(50/60Hz)5~21/6~25
スーパーユニット ダイキン工業スーパーユニットダイキン工業
539,800税込593,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
IPMサーボドライブ 回生放電抵抗器 ダイキン工業IPMサーボドライブ 回生放電抵抗器ダイキン工業
11,980税込13,178
1台
60日以内出荷
ポジショニングモータ ダイキン工業ポジショニングモータダイキン工業
919,800税込1,011,780
1台
80日以内出荷
IPMサーボドライブ フェライトコア ダイキン工業IPMサーボドライブ フェライトコアダイキン工業
1,998税込2,198
1台
60日以内出荷
温度計 ダイキン工業温度計ダイキン工業
30,980税込34,078
1個
50日以内出荷
油圧ユニットパック ダイキン工業油圧ユニットパックダイキン工業
299,800税込329,780
1台
40日以内出荷から50日以内出荷
油圧ユニットSSSユニットマーク2 ダイキン工業油圧ユニットSSSユニットマーク2ダイキン工業
389,800税込428,780
1台
40日以内出荷から50日以内出荷

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット