「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)
21(2)
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
吐出し量定吐出し量形(A特性)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)98.5
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)
電動機出力(kW)7.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)92.5
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)
電動機出力(kW)5.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)64.5
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)54.5
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)
電動機出力(kW)2.2
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)87.5
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)
電動機出力(kW)7.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)76.5
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)
電動機出力(kW)5.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)53.5
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.5
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)
電動機出力(kW)2.2
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)35.5
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)
電動機出力(kW)1.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)29
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)
電動機出力(kW)0.75
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)39.1
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)
電動機出力(kW)2.2
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)31.1
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)
電動機出力(kW)1.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)24.6
種類ピストンポンプ
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)
電動機出力(kW)0.75
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)53
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
圧力調整範囲(MPa)1.4~7
使用流体水グリコール系作動油
吐出口径Rc1 1/2
理論押しのけ容積(cm3/rev)~63
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2000
1個
¥599,800
税込¥659,780
55日以内出荷
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)2000
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)11.6
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
最高使用圧力(MPa)21
吐出口径Rc3/4
理論押しのけ容積(cm3/rev)~16
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)3000
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)7.1
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)14
使用流体水グリコール系作動油
吐出口径Rc1/2
理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2500
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります
質量(kg)84.8
種類ピストンポンプ
取付方式フード取付形
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
吐出し量定吐出し量形(A特性)
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)
質量(kg)13.3
適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5、TCP25、TCP35、TCP45、TCP55
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)120~135
1個
¥13,980
税込¥15,378
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)
質量(kg)6.8
適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4、TCP24、TCP34、TCP44
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)65~75
1個
¥9,998
税込¥10,998
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)
質量(kg)4
適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)40~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)
質量(kg)1.7
適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)30~35
1個
¥5,898
税込¥6,488
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)
質量(kg)13.3
適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5TCP25、TCP35、TCP45、TCP55
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)120~135
1個
¥13,980
税込¥15,378
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)
質量(kg)6.8
適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4TCP24、TCP34、TCP44
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)65~75
1個
¥9,998
税込¥10,998
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)
質量(kg)4
適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)40~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)
質量(kg)1.7
適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)30~35
1個
¥5,898
税込¥6,488
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-16X40(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)
質量(kg)6.8
適合ポンプHPP-VF2V
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)45~55
1個
¥9,998
税込¥10,998
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)
質量(kg)3.9
適合ポンプHPP-VD3V-F40
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)40~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)
質量(kg)3.9
適合ポンプHPP-VD2V、HPP-VD3V-F25
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)40~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)
質量(kg)1.7
適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V
関連資料(0.47MB)
推奨締付トルク(N・m)30~35
1個
¥5,898
税込¥6,488
35日以内出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。