6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)
21(2)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ピストンポンプ(可変容量形)
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 吐出し量定吐出し量形(A特性) 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ピストンポンプ(可変容量形)
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
吐出し量定吐出し量形(A特性) 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
449,800 税込494,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)7.1 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)14 使用流体水グリコール系作動油 吐出口径Rc1/2 理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2500
1個
139,800 税込153,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)2000
1個
229,800 税込252,780
50日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)11.6 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 最高使用圧力(MPa)21 吐出口径Rc3/4 理論押しのけ容積(cm3/rev)~16 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)3000
1個
169,800 税込186,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)53 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)1.4~7 使用流体水グリコール系作動油 吐出口径Rc1 1/2 理論押しのけ容積(cm3/rev)~63 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2000
1個
599,800 税込659,780
55日以内出荷

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります