絞り込み
吐出口径
- Φ19(1)
最高使用圧力(MPa)
- 13.8
- 4(2)
- 7(14)
- 10.5(1)
- 14(11)
- 15.2(2)
- 16(1)
- 17.2(4)
- 17.5(1)
- 20.6(1)
- 21(6)
ブランド
- ダイキン工業(1)
ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
「吐出口径」から絞り込む
Φ19(1)

中圧カートリッジ型ベーンポンプ
ダイキン工業1個欠品中イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7