1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)
RoHS
油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
定格圧力(MPa)7 吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa 入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)1800 最低回転速度(min-1)600 ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
1個
86,980 税込95,678
30日以内出荷

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります