減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御
最高使用圧力(MPa)25
最大流量(L/min)40
質量(kg)1.25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)12.2
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)200
バルブ種類圧力制御弁
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。