電流制御式減圧弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。
その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。
バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。
プログラム制御がおこなえます。
サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。
高応答です。
仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21応答時間(秒)ステップ:0.2関連資料(1.2MB)
2圧制御減圧弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。
減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。
2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40関連資料(0.85MB)
2圧制御減圧弁 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。
減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。
2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20関連資料(0.85MB)
低圧用減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートB関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートA関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートP関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートB関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートA関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21制御ポートB関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートA関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120ドレン方式外部ドレン制御ポートP関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートB関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートA関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートP関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートB関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートA関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)0.7~07関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)10.5~21関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
直動形減圧弁 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)4日以内出荷から31日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)4日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
最高使用圧力(MPa)7構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)4日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
減圧弁用サブプレートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷から50日以内出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)税込¥9,018~¥8,198~
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~