インラインチェックバルブParkerTAIYO5日以内出荷
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。
油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.03使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類方向制御弁