方向制御弁 :「方向制御弁」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(2)
10(1)
14(1)
16(4)
20(1)
25(16)
31.5(6)
35(19)
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4.7 管接続口径1/4 位置数3 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)16 許容面圧(MPa)(タンク側)7 手動操作方式レバー ドレン方式内部ドレン形 スプールばね形式ノースプリングデテント スプール形式4 バルブ種類方向制御弁
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)0.34 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(最大)54 取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止め バルブ種類方向制御弁
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)120 許容面圧(MPa)(タンク側)16 手動操作方式プッシュピン付 結線方式ターミナルボックス形 デザイン50 最高切換頻度(min-1)240 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 定格流量(L/min)35 クラッキング圧力(MPa)0.4 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)35 定格流量(L/min)60 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)16 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大流量(L/min)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最大流量(L/min)500 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)25 クラッキング圧力(MPa)0.2 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)100 最高使用圧力(MPa)35 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
56,980 税込62,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 適合(モジュラー弁の呼び)3 質量(kg)約3.5 管接続口径3/8 圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8 流量(L/min)(最大)50/(自由)70 バルブ種類方向制御弁
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)125 最高使用圧力(MPa)35 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●最大調整流量(L/min):300●最小調整流量(L/min):300●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5 電源直流 定格電圧(V)24 最大流量(L/min)45 最高使用圧力(MPa)16 電源電圧(V)直流24 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)240 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内 制御方向メータアウト用 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)800 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)250 最高使用圧力(MPa)25 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1 最高使用圧力(MPa)25 仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠 質量(kg)1.8 位置数3 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)35 許容面圧(MPa)(タンク側)14 スプールばね形式ノースプリングデテント バルブ種類方向制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)35 圧力調整範囲(MPa)3.5~14 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
89,980 税込98,978
70日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力・温度補償形
最高使用圧力(MPa)16 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)500 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc バルブ種類方向制御弁
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (1500種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
質量(kg)0.075 取付ねじ(D)G1/4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

2圧可が容易
最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa)14 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)50 最高使用圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa)25 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)20~200 最高切換頻度(min-1)120 油温(℃)-15~+60
1個
19,980 税込21,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様●Pラインクラッキング圧力(MPa):0.035●Tラインクラッキング圧力(MPa):0.2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
19,980 税込21,978
91日以内出荷

低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5 電源直流 定格電圧(V)24 最大流量(L/min)63 最高使用圧力(MPa)16 電源電圧(V)直流24 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)240 油温(℃)-15~+70
1個
48,980 税込53,878
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング