10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)250 最高使用圧力(MPa)25 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
89,980 税込98,978
70日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大流量(L/min)800 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
89,980 税込98,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)800 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (1500種類の商品があります)

最大流量(L/min)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa)25 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)20~200 最高切換頻度(min-1)120 油温(℃)-15~+60
1個
19,980 税込21,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2圧可が容易
最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa)14 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング