方向制御弁 :「P管」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 仕様サブプレート ねじの種類Rc
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。) 最高使用圧力70MPa
仕様センタバイパス 電圧(V)AC200 ソレノイド数両ソレノイド 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング