方向制御弁 :「d2c」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)1.3 流量(L/min)(最大)8 バルブ種類方向制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます
付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T) 概略質量(kg)1.3 最大流量(L/min)8 最高使用圧力(MPa)70
1個
99,900 税込109,890
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング