方向制御弁 :「mpaとは 圧力」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.3 面積比(パイロット)1:11 バルブ種類方向制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 仕様サブプレート ねじの種類Rc
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング