「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
パワージャッキ用手動操作切換弁大阪ジャッキ製作所6日以内出荷
手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。
油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。
ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)72最大流量(L/min)3質量(kg)約1定格流量(L/min)2接続形式ねじ接続形許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980