「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
ダイレクト形 電磁比例切換弁ダイキン工業翌日出荷
4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。
本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)3.1形式電磁比例切換弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方式ガスケット取付形定格流量(L/min)30圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]適合流体石油系作動油
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロックダイキン工業3日以内出荷
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式スタック形形式バイパス形圧力補償弁最高使用圧力(MPa)21記号オプション:圧力調整ハンドル形圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6]ポートサイズ(呼び径)1/2
電磁パイロット操作弁ダイキン工業翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁(JS形)ダイキン工業8日以内出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
電磁パイロット切換弁(JSP形)ダイキン工業翌日出荷から90日以内出荷
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
電磁パイロット操作弁ダイキン工業翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁ダイキン工業3日以内出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁ダイキン工業90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)ダイキン工業60日以内出荷
騒音特性を向上させた低騒音形です。
電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)使用流体石油系作動油ドレン方式内部ドレン形切換頻度(回分)120圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転回路2圧制御(消磁時アンロード)ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980