「呼び」から絞り込む
1/4(1)
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
接続方式ガスケット取付形
圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
RoHS指令(10物質対応)対応
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。