方向制御弁 :「油圧」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(2)
10(1)
16(2)
21(10)
25(32)
32(1)
35(47)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

NACHI(不二越)油圧機器
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
備考インジケータライト付 タイプウエット形ソレノイドバルブ 最大流量(L/min)100 最大使用圧力(MPa)35 電源(DC-V)24 配線方式集中端子箱形
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

NACHI(不二越)油圧機器
エコ商品
最大流量(L/min)100 最高使用圧力(MPa)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類電磁制御弁
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.2 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LE(mm)30 寸法LF(mm)15 寸法LH(mm)10 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] バルブ種類方向制御弁
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.2 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37 制御ポートAB両ポート バルブ種類方向制御弁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)70 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ソレノイドコイル
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[357] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 関連資料(0.6MB) バルブ種類電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 適合DMA-G03-C5-J20 質量(kg)2.3 管接続口径3/8 流量(L/min)45
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.8 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)2.2 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)110 バルブ種類方向制御弁
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.8 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)65 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 バルブ種類電磁制御弁
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

仕様ソレノイドコイル
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

仕様インジケータライト付 No.(デザインNo.)31 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)