絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • NACHI(不二越)(4)
  • 油研工業(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 21(3)
  • 25(16)
  • 35(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
21(3)
25(16)
35(13)
スタック弁ABポート絞り弁 ダイキン工業スタック弁ABポート絞り弁ダイキン工業
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
用途油圧システム用最高使用圧力(MPa)35仕様絞り弁トラスコ品番457-0723質量(kg)6.5管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業
5,398税込5,938
1式
翌日出荷
02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
03シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 パイロットチェック弁ダイキン工業
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)3.5形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)呼び径3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]制御ポートA・Bポート
ボルトナット ダイキン工業ボルトナットダイキン工業
2,598税込2,858
1セット(4本)
当日出荷
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。 取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
材質構造用合金鋼(SCM435)表面処理黒色酸化皮膜ねじピッチ並目
スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁) ダイキン工業スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁)ダイキン工業
29,980税込32,978
1個ほか
翌日出荷から60日以内出荷
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁ダイキン工業
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。
質量(kg)6.5形式モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁)呼び径1/2最大流量(L/min)、ポート穴通過:300最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7~35[70~350]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転3[30]/1回転
02シリーズスタック形 低圧減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 低圧減圧弁ダイキン工業
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業
2,998税込3,298
1式
翌日出荷
03シリーズスタック弁の取付ボルトです。
入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])13~15[130~150])
04シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業04シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業
2,498税込2,748
1式
翌日出荷
04シリーズスタック弁の取付ボルトです。
積層段数1積層寸法(mm)Lh:104
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形) ダイキン工業02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形)ダイキン工業
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)1.1形式モジュラースタック形パイロットチェック弁呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
04シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業04シリーズスタック形 サイズ変換プレートダイキン工業
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]記号オプション:A-A、B-B接続適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
03シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業03シリーズスタック形 サイズ変換プレートダイキン工業
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 2速プレート ダイキン工業02シリーズスタック形 2速プレートダイキン工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個質量(kg)2.4形式2速プレート呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁ダイキン工業
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)4.6形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径3/8制御方式メータイン制御最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]制御ポートBポート
2シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業2シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁ダイキン工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)1.8形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径1/4制御方式メータアウト制御最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]制御ポートBポート
04シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業04シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様外部ドレン形(Yポート連通形)質量(kg)8形式モジュラースタック形減圧弁呼び径1/2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転接続口配管接続口Rc1/4
03シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 ブレーキ弁ダイキン工業
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
03シリーズスタック形のブレーキ弁です。
質量(kg)4.8形式モジュラースタック形ブレーキ弁呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転
ボルトナット ダイキン工業ボルトナットダイキン工業
719税込791
1セット(4本)
20日以内出荷
強度区分12.9
スタック弁Pポート減圧弁 ダイキン工業スタック弁Pポート減圧弁ダイキン工業
67,980税込74,778
1個
翌日出荷から60日以内出荷
仕様モジュラースタック形減圧弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
システムスタック弁 ダイキン工業システムスタック弁ダイキン工業
78,980税込86,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)600バルブ種類方向制御弁
モジュラースタック弁(ブロック) ダイキン工業モジュラースタック弁(ブロック)ダイキン工業
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)35仕様ブロッキングブロックトラスコ品番457-0243質量(kg)2.9管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形
モジュラースタック弁(パイロットチェック弁) ダイキン工業モジュラースタック弁(パイロットチェック弁)ダイキン工業
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35仕様パイロットチェック弁トラスコ品番457-0693質量(kg)6.8管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
モジュラースタック弁(チェック弁) ダイキン工業モジュラースタック弁(チェック弁)ダイキン工業
1個
欠品中
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形チェック弁トラスコ品番457-0685質量(kg)4.5管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
ボルトナット ダイキン工業ボルトナットダイキン工業
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
トラスコ品番457-0448質量(kg)11ねじ径×長さ(mm)M10×330積層段数4積層寸法(mm)314
ボルトナット ダイキン工業ボルトナットダイキン工業
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
トラスコ品番457-0430質量(kg)1ねじ径×長さ(mm)M10×260積層段数3積層寸法(mm)244
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)ダイキン工業
349税込384
1セット(4個)
当日出荷から翌日出荷
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
スタック弁圧力取出用ブロック ダイキン工業スタック弁圧力取出用ブロックダイキン工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25仕様圧力取出用ブロックトラスコ品番364-8401質量(kg)1管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
スタック弁圧力取出用ブロック ダイキン工業スタック弁圧力取出用ブロックダイキン工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25仕様圧力取出用ブロックトラスコ品番364-8397質量(kg)1管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
スタック弁ブロッキングブロック ダイキン工業スタック弁ブロッキングブロックダイキン工業
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25仕様ブロッキングブロックトラスコ品番364-8427質量(kg)1管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
システムスタック弁 ブロッキングブロック ダイキン工業システムスタック弁 ブロッキングブロックダイキン工業
4,298税込4,728
1台
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様ブロッキングブロック使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
システムスタック弁 ダイキン工業システムスタック弁ダイキン工業
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
スタック弁(メーターインA、Bポート絞り弁) ダイキン工業スタック弁(メーターインA、Bポート絞り弁)ダイキン工業
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
質量(kg)6.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
システムスタック弁 ダイキン工業システムスタック弁ダイキン工業
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
質量(kg)3.9最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類圧力制御弁
スタック弁(Bポートパイロットチェック弁) ダイキン工業スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)ダイキン工業
49,980税込54,978
1台
60日以内出荷
質量(kg)6.8管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
システムスタック弁 ダイキン工業システムスタック弁ダイキン工業
55,980税込61,578
1台
65日以内出荷
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
質量(kg)12.7最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4バルブ種類方向制御弁
スタック弁(Pポートチェック弁) ダイキン工業スタック弁(Pポートチェック弁)ダイキン工業
1台
欠品中
質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
システムスタック弁 圧力取出用ブロック ダイキン工業システムスタック弁 圧力取出用ブロックダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から45日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
取付ボルト(4本入り) ダイキン工業取付ボルト(4本入り)ダイキン工業
3,198税込3,518
1式
40日以内出荷
取付ボルト(2本入り) ダイキン工業取付ボルト(2本入り)ダイキン工業
329税込362
1式
40日以内出荷
圧力取出用ブロック ダイキン工業圧力取出用ブロックダイキン工業
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラースタック弁