モジュラースタック弁 :「流量調整弁」の検索結果
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
25(2)
03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)4.6
形式モジュラースタック形流量調整弁
呼び径3/8
制御方式メータイン制御
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]
制御ポートBポート
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)1.8
形式モジュラースタック形流量調整弁
呼び径1/4
制御方式メータアウト制御
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
制御ポートBポート
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。