モジュラースタック弁 :「b10」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
35(2)
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
1セット(4個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業ボルトナット
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。 取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
材質構造用合金鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化皮膜 ねじピッチ並目
1セット(4本)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
入数4本 ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
1式
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
3,198 税込3,518
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイキン工業ボルトナット
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
トラスコ品番457-0448 質量(kg)11 ねじ径×長さ(mm)M10×330 積層段数4 積層寸法(mm)314
1個
17,980 税込19,778
15日以内出荷

04シリーズスタック弁の取付ボルトです。
積層段数1 積層寸法(mm)Lh:104
1式
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ボルトナット
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
トラスコ品番457-0430 質量(kg)1 ねじ径×長さ(mm)M10×260 積層段数3 積層寸法(mm)244
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

ダイキン工業ボルトナット
強度区分12.9
1セット(4本)
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様外部ドレン形(Yポート連通形) 質量(kg)8 形式モジュラースタック形減圧弁 呼び径1/2 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250] 適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 制御ポートBポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転 接続口配管接続口Rc1/4
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

質量(kg)6.8 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1台
49,980 税込54,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。
質量(kg)6.5 形式モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁) 呼び径1/2 最大流量(L/min)、ポート穴通過:300 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350] 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7~35[70~350] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 制御ポートBポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転3[30]/1回転
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング