7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
15~400(1)
21(1)
24.5(2)
25(5)
100(1)
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(最大)16 バルブ種類圧力制御弁
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式サブプレート取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
42,980 税込47,278
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用 最高使用圧力(MPa)24.5 仕様安全弁付 質量(kg)2 管接続口径1/8 接続方式サブプレート取付形 圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9 流量(L/min)0.3~2 繰返し性1%以下 応差(ヒステリシス)3%以下 定格電流(mA)800 コイル抵抗(Ω)10 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
69,980 税込76,978
97日以内出荷

おすすめ人気ランキング