圧力制御弁 :「制御弁」の検索結果
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
70(6)
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
圧力変動が少ないのが特徴です。
圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
圧力調整範囲(MPa)10~70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)5
圧力調整範囲(MPa)10~70
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)4
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
バルブ種類圧力制御弁
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。