仕様接続 = 22 mm最大設定圧力 = 0.5バール最高温度 = +120℃併用可能製品 = ホットウォーター接続ねじの種類 = 圧縮
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
水との使用には適していません。スチール逆止弁. スチール製のこれらの逆止弁は、ABSプラスチックガイドに収められたばね搭載のボールを使用して、金属同士隣り合わせで設置されています。
仕様スレッドサイズ = 3/4インチ接続ポートのネジ = G 3/4ボディ材質 = 鋼最大流量率 = 80L/minメーカーシリーズ = FT260最高使用圧力 = 350バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = インライン
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
インラインゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 オスネジのジェンダー = オスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 オスボディ材質 = 炭素鋼最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ネジ径 = 1/4インチネジのジェンダー = オスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ステンレススチールチェック弁. ステンレススチール製のBSPインラインチェック弁です。機械加工のコーンによる金属と金属のシーリング BSPメスねじフォーム
仕様スレッドサイズ = 3/4インチ接続ポートのネジ = BSP 3/4ボディ材質 = ステンレス鋼, 鋼最大流量率 = 90L/minメーカーシリーズ = FT257最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +200℃取り付けタイプ = インライン
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
インラインゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = インライン接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様接続 = 22 mm最大設定圧力 = 0.5バール最高温度 = +120℃併用可能製品 = ホットウォーター接続ねじの種類 = 圧縮
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール、スチール製油圧チェックバルブ、 BSP 1/2 、 65 L/min信頼の RS Pro ブランドがお届けするステンレススチール製油圧チェックバルブは、高圧動作に最適です。耐摩耗性に優れた設計により、大幅なストレスに対応可能で、耐用年数が長く、丈夫で信頼性の高い製品となっています。 このバルブは、 -20 → +200 ° C の温度範囲と最大 400 bar の圧力に耐えることができます。ステンレススチール製で、頑丈で Durable です。耐衝撃性を備えています。さらに、流量は 65 L/min で、大量の操作や油圧衝撃からの保護が可能です。取り付けが簡単で、英国規格パイプ( BSP ) 1/2 インチねじを備え、ほとんどの互換性のある英国及び EU のパイプ及び継手に使用できます。 この製品は、安全性と信頼性を確保するために厳しいテストを受けています。このようなチェックバルブは、ポンプやパイプを有害な逆流から保護するために使用されます。特長と利点.油圧逆止弁 .ステンレススチールとスチール製のボディ .最大流量は 65 L/ 分です .最大動作圧力は 400 バールです .動作温度範囲: -20 → +200 ° C . British Standard Pipe (BSP) 1/2 インチねじ . FT257 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様スレッドサイズ = 1/2インチ接続ポートのネジ = BSP 1/2ボディ材質 = ステンレス鋼, 鋼最大流量率 = 65L/minメーカーシリーズ = FT257最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +200℃取り付けタイプ = インライン
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様スレッドサイズ = 3/8インチ接続ポートのネジ = BSP 3/8ボディ材質 = ステンレス鋼, 鋼最大流量率 = 40L/minメーカーシリーズ = FT257最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +200℃取り付けタイプ = インライン
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
水との使用には適していません。スチール逆止弁. スチール製のこれらの逆止弁は、ABSプラスチックガイドに収められたばね搭載のボールを使用して、金属同士隣り合わせで設置されています。
仕様スレッドサイズ = 1/2インチ接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 鋼最大流量率 = 55L/minメーカーシリーズ = FT260最高使用圧力 = 350バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = インライン
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Pro スチール製油圧逆止弁、 G 3/8 、 30 L/minRS Pro 製品のこの油圧逆止弁は、有害な逆流を防止します。システム内の流れの方向と速度を維持するコンパクトでシンプルなソリューションです。 スチール構造により、この製品は強度と耐久性に優れ、長年にわたって信頼性が高く、ヘビーデューティ用途に使用できます。350 バールの圧力に適合し、流量は 30 L/ 分で、高圧の大量動作にも対応できます。このバルブは、 -20 → +100 ° C という広い動作温度範囲で卓越した耐熱性も備えています圧力降下を減らしてエネルギーを節約し、油圧衝撃からパイプを保護します。すばやく簡単に取り付けられるこの逆止弁は、 3/8 インチ G ねじ山を備えています。 メーカーの厳格な規格に準拠していることを確認できるようにテストされており、安全で信頼性の高い製品です。このような油圧逆止弁は、パイプ及びコンプレッサ装置を逆流による損傷から保護するために一般的に使用されます。特長と利点.油圧逆止弁 .スチール製ボディ .最大流量は 30 L/ 分です .最大動作圧力は 350 バールです .動作温度範囲: -20 → +100 ° C . G 3/8 インチねじ . FT260 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様スレッドサイズ = 3/8インチ接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 鋼最大流量率 = 30L/minメーカーシリーズ = FT260最高使用圧力 = 350バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = インライン
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き
仕様ネジ径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃ボディ材質 = 炭素鋼方向 = アングル接続ポートのネジ = G 1/4 メスネジのジェンダー = メスネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。