絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(48)
  • ダイキン工業(40)
  • ParkerTAIYO(20)
  • RS PRO(14)
  • 油研工業(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • HydraForce(5)
  • 廣瀬バルブ(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • エナパック(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 21(16)
  • 25(12)
  • 35(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
21(16)
25(12)
35(6)
油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ NACHI(不二越)油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ NACHI(不二越)油圧バルブ リリーフバルブ RシリーズNACHI(不二越)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越)リリーフバルブ(バランス形)NACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)リリーフバルブ(ダイレクト形)NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から123日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
リリーフモジュラーバルブ NACHI(不二越)リリーフモジュラーバルブNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.5管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.8管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ) NACHI(不二越)油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ)NACHI(不二越)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から122日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
電磁比例リリーフ付減圧弁 NACHI(不二越)電磁比例リリーフ付減圧弁NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
電磁比例パイロットリリーフ弁 NACHI(不二越)電磁比例パイロットリリーフ弁NACHI(不二越)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
フローコントロールバルブ NACHI(不二越)フローコントロールバルブNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越)プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ)NACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ) NACHI(不二越)プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ)NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から91日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
リモートコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)リモートコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から123日以内出荷
リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.4管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁
リモートコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)リモートコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。直動形のリリーフ弁としても使用できます。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)2.1管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)15バルブ種類圧力制御弁
リリーフモジュラーバルブ NACHI(不二越)リリーフモジュラーバルブNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.1管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.8管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から123日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁 NACHI(不二越)圧力制御弁NACHI(不二越)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)32寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁 NACHI(不二越)圧力制御弁NACHI(不二越)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)60寸法K(mm)88寸法L(mm)4寸法M(mm)60最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングバルブ付属品M10×75L 4本質量(kg)3.9管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁 NACHI(不二越)圧力制御弁NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)54寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁 NACHI(不二越)圧力制御弁NACHI(不二越)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)89寸法J(mm)60寸法K(mm)88寸法L(mm)4寸法M(mm)60最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ付属品M10×75L 4本質量(kg)4.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
電磁比例パイロットリリーフバルブ NACHI(不二越)電磁比例パイロットリリーフバルブNACHI(不二越)
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形 NACHI(不二越)ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形 NACHI(不二越)ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形NACHI(不二越)
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形 NACHI(不二越)ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形 NACHI(不二越)ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形NACHI(不二越)
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
RIシリーズソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)RIシリーズソレノイドコントロールリリーフバルブNACHI(不二越)
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ ガスケット取付形 NACHI(不二越)リリーフバルブ ガスケット取付形NACHI(不二越)
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)170バルブ種類圧力制御弁
バランシングバルブ NACHI(不二越)バランシングバルブNACHI(不二越)
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁