絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 21(16)
- 25(12)
- 35(6)
ブランド
- NACHI(不二越)
- ダイキン工業(60)
- ParkerTAIYO(20)
- 油研工業(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- 廣瀬バルブ(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- YUKEN(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(16)
25(12)
35(6)

油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から93日以内出荷バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥28,988税込¥31,8871台翌々日出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
リモートコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥17,549税込¥19,3041台翌々日出荷リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥48,252税込¥53,0771台翌々日出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3寸法L(mm)63寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19ねじの種類Rc寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52接続方式ねじ接続形寸法M(mm)36寸法J(mm)40寸法G(mm)35寸法K(mm)32流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ
NACHI(不二越)¥37,718~税込¥41,490~1個92日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ)
NACHI(不二越)¥33,775~税込¥37,153~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
電磁比例リリーフ付減圧弁
NACHI(不二越)¥120,305~税込¥132,336~1個3日以内出荷から103日以内出荷最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
電磁比例パイロットリリーフ弁
NACHI(不二越)¥66,520~税込¥73,172~1個当日出荷から103日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ)
NACHI(不二越)¥26,985~税込¥29,684~1個9日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥53,180~税込¥58,498~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
リモートコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥17,687税込¥19,4561台翌々日出荷リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。直動形のリリーフ弁としても使用できます。質量(kg)2.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)15バルブ種類圧力制御弁
リリーフモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥39,981税込¥43,9791台翌々日出荷から3日以内出荷リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。質量(kg)3.1管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
リリーフモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥25,677税込¥28,2451台当日出荷から翌々日出荷リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。質量(kg)1.5管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷から4日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。質量(kg)3.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷から92日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。質量(kg)3.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥28,988税込¥31,8871台翌々日出荷から3日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥52,463税込¥57,7091台翌々日出荷から3日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。付属品M10×75L 4本仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.9寸法L(mm)4寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62接続方式ガスケット取付形寸法M(mm)60寸法J(mm)60寸法G(mm)35寸法K(mm)88流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥56,932税込¥62,6251台翌々日出荷から3日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6寸法L(mm)63寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19ねじの種類Rc寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52接続方式ねじ接続形寸法M(mm)36寸法J(mm)40寸法G(mm)35寸法K(mm)54流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥59,572税込¥65,5291台62日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。付属品M10×75L 4本仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)4.2寸法L(mm)4寸法H(mm)89管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62接続方式ガスケット取付形寸法M(mm)60寸法J(mm)60寸法G(mm)35寸法K(mm)88流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
電磁比例パイロットリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥38,980税込¥42,8781個103日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形
NACHI(不二越)¥55,980~税込¥61,578~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形
NACHI(不二越)¥58,980~税込¥64,878~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形
NACHI(不二越)¥55,980~税込¥61,578~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形
NACHI(不二越)¥58,980~税込¥64,878~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
バランシングバルブ
NACHI(不二越)¥44,980~税込¥49,478~1個93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁