圧力制御弁 :「制御弁」の検索結果
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(16)
25(12)
35(6)
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)62
寸法D(mm)45.1
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)89
寸法J(mm)60
寸法K(mm)88
寸法L(mm)4
寸法M(mm)60
最高使用圧力(MPa)21
仕様レデューシングアンドチェックバルブ
付属品M10×75L 4本
質量(kg)4.2
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)52
寸法D(mm)23
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)70
寸法J(mm)40
寸法K(mm)32
寸法L(mm)63
寸法M(mm)36
最高使用圧力(MPa)21
仕様レデューシングバルブ
質量(kg)3.3
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)62
寸法D(mm)45.1
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)70
寸法J(mm)60
寸法K(mm)88
寸法L(mm)4
寸法M(mm)60
最高使用圧力(MPa)21
仕様レデューシングバルブ
付属品M10×75L 4本
質量(kg)3.9
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)52
寸法D(mm)23
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)70
寸法J(mm)40
寸法K(mm)54
寸法L(mm)63
寸法M(mm)36
最高使用圧力(MPa)21
仕様レデューシングアンドチェックバルブ
質量(kg)3.6
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
バランスピストン形リリーフバルブです。
油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.1
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)80
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.8
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.8
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
制御ポートAポート
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.5
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
制御ポートAポート
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。直動形のリリーフ弁としても使用できます。
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)2.1
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)15
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)2
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥33,980
税込¥37,378
30日以内出荷
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。