3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(1)
25(2)
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.5 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.1 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)