マニホールドブロック :「エアー 分岐配管」の検索結果
マニホールドブロックとは、金属ブロックに穴を開け、それぞれの穴の位置に電磁弁などを取り付け、機器間を配管で繋がずにブロックの穴の間で油の流路を作るユニット。モジュラースタック弁・電磁弁などを組み合わせ、マニホールドブロックに接続することで、数系統の油圧流路の構成が可能です。電磁弁用サブプレートは、電磁弁の流路に合わせて作られた専用のマニホールドブロックで、リリーフ弁や減圧弁などいろいろな弁の動作に合わせたサブプレートがあります。圧力は7Mpaから25Mpa程度まで使用が可能です。
最高使用圧力(MPa)21
材質(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。