絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(134)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 油研工業(7)
  • エナパック(7)
  • 正和(7)
  • ParkerTAIYO(3)
  • ノーブランド(2)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2)
  • Bourdon(2)
  • TRUSCO(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 21(2)
  • 25(5)
  • 35(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁用サブプレート ダイキン工業電磁弁用サブプレートダイキン工業
5,498税込6,048
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様サブプレート最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷から60日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25仕様マニホールドブロック
ロータパック用 配管セット ダイキン工業ロータパック用 配管セットダイキン工業
2,998税込3,298
1式
翌日出荷から8日以内出荷
ロータパック用の配管セットです。
付属品配管(ゴムホース)×1、継手×1式、配管要領書×1
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
27,980税込30,778
1個
60日以内出荷
ロータパック ダイキン工業ロータパックダイキン工業
389,800税込428,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型) ダイキン工業02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)ダイキン工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付) ダイキン工業02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付)ダイキン工業
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
02シリーズスタック形 バイパスブロック ダイキン工業02シリーズスタック形 バイパスブロックダイキン工業
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8形式バイパスブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
ロータパック用 2連ブロックセット ダイキン工業ロータパック用 2連ブロックセットダイキン工業
42,980税込47,278
1式
翌日出荷
ロータパックのブロックセットです。
付属品2連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×150)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
ロータパック用 1連ブロックセット ダイキン工業ロータパック用 1連ブロックセットダイキン工業
31,980税込35,178
1式
翌日出荷
ロータパックのブロックセットです。
付属品1連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×100)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
サブプレート ダイキン工業サブプレートダイキン工業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から90日以内出荷
仕様サブプレート
02シリーズスタック弁 バイパスブロック ダイキン工業02シリーズスタック弁 バイパスブロックダイキン工業
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から30日以内出荷
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
89,980税込98,978
1個
30日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数3仕様マニホールドブロックトラスコ品番457-0278幅(mm)320質量(kg)48高さ(mm)145奥行(mm)140管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
67,980税込74,778
1個
30日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数2仕様マニホールドブロックトラスコ品番457-0260幅(mm)225質量(kg)34高さ(mm)145奥行(mm)140管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数1仕様マニホールドブロックトラスコ品番457-0251幅(mm)130質量(kg)19高さ(mm)145奥行(mm)140管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
78,980税込86,878
1個
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数5仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8486幅(mm)280質量(kg)9.6高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数4仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8478幅(mm)230質量(kg)7.8高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
46,980税込51,678
1個
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8460幅(mm)180質量(kg)6高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数2仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8451幅(mm)130質量(kg)4.2高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8443幅(mm)330質量(kg)8高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径3/8ねじの種類Rc
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8435幅(mm)88質量(kg)2.7高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
サブプレート ダイキン工業サブプレートダイキン工業
6,798税込7,478
1枚
翌日出荷から45日以内出荷
寸法AG(mm)24寸法AN(mm)貫通最高使用圧力(MPa)21仕様サブプレートねじの種類Rc
ネジ接続型サブプレート ダイキン工業ネジ接続型サブプレートダイキン工業
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
リリーフ弁SR-G03-1-13用
仕様サブプレート質量(kg)1.5管接続口径3/8ねじの種類Rc
ガスケット取付型サブプレート ダイキン工業ガスケット取付型サブプレートダイキン工業
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
チェック弁SMC-03-05-10用
仕様サブプレート質量(kg)1.5管接続口径3/8ねじの種類Rc
ガスケット取付型サブプレート ダイキン工業ガスケット取付型サブプレートダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
減圧弁JGB※-G03用
仕様サブプレート質量(kg)1.6管接続口径3/8ねじの種類Rc
ガスケット取付型サブプレート ダイキン工業ガスケット取付型サブプレートダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
リリーフ弁HDR1-G03用
仕様サブプレート質量(kg)1.5管接続口径3/8ねじの種類Rc
マニホールド ダイキン工業マニホールドダイキン工業
47,980税込52,778
1個
60日以内出荷
ロータパック用配管セット ダイキン工業ロータパック用配管セットダイキン工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
NDRブロックセット ダイキン工業NDRブロックセットダイキン工業
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールドブロック