絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(1)
- 21(2)
- 25(3)
- 35(1)
ブランド
- ダイキン工業
- NACHI(不二越)(7)
- ParkerTAIYO(3)
- TRUSCO(1)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- ノーブランド(2)
- 正和(7)
- 油研工業(8)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
21(2)
25(3)
35(1)

マニホールドブロック
ダイキン工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8451幅(mm)130質量(kg)4.2高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数2
マニホールドブロック
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8443幅(mm)330質量(kg)8高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径3/8ねじの種類Rc連数1
ロータパック
ダイキン工業¥399,800~税込¥439,780~1個20日以内出荷から40日以内出荷騒音レベル60dB(A)以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。_x000D_。縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。_x000D_。シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。_x000D_。油温上昇を室温+15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。_x000D_。NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。形式基本形式:ロータパック最高使用圧力(MPa)7
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)
ダイキン工業¥63,980~税込¥70,378~1個翌日出荷02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付)
ダイキン工業¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
02シリーズスタック形 バイパスブロック
ダイキン工業¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。質量(kg)0.8形式バイパスブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
ロータパック用 2連ブロックセット
ダイキン工業¥51,980税込¥57,1781式翌々日出荷ロータパックのブロックセットです。付属品2連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×150)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
ロータパック用 1連ブロックセット
ダイキン工業¥38,980税込¥42,8781式翌日出荷ロータパックのブロックセットです。付属品1連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×100)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
マニホールドブロック
ダイキン工業¥49,980税込¥54,9781個31日以内出荷電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番457-0251幅(mm)130質量(kg)19高さ(mm)145奥行(mm)140管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc連数1
マニホールドブロック
ダイキン工業¥89,980税込¥98,9781個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8486幅(mm)280質量(kg)9.6高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数5
マニホールドブロック
ダイキン工業¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8478幅(mm)230質量(kg)7.8高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数4
マニホールドブロック
ダイキン工業¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8460幅(mm)180質量(kg)6高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数3
マニホールドブロック
ダイキン工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8435幅(mm)88質量(kg)2.7高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数1