絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • ダイキン工業(3)
  • NACHI(不二越)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(3)
  • 14(21)
  • 20.6(1)
  • 20.7(1)
  • 21(60)
  • 24.5(1)
  • 25(36)
  • 28(2)
  • 31.5(3)
  • 34.5(2)
  • 35(8)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(4)
  • 72(1)
呼び
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 4(2)
  • 6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7
10.5(3)
14(21)
21(60)
25(36)
31.5(3)
34.5(2)
35(8)
50(2)
70(4)
小型絞り弁ガスケット取付形 ダイキン工業小型絞り弁ガスケット取付形ダイキン工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652質量(g)200管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
ロータリ形シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ロータリ形シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
60日以内出荷
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。 工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。 シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。 OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。 早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)1最高使用圧力(MPa)7操作方法ロータリ形関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
60日以内出荷
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。 工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。 シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。 OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。 早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)7操作方法ロータリ形関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
50日以内出荷から60日以内出荷
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、外部ドレン取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)7関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
可変絞り弁 ねじ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 ねじ結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形最高使用圧力(MPa)7関連資料(1.02MB)バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付2段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付2段流量調整弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
フィードコントロールバルブ NACHI(不二越)フィードコントロールバルブNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
最高使用圧力(MPa)7仕様一段フィードコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本質量(kg)2.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)35バルブ種類流量制御弁
流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業流量調整弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁
絞り弁 ダイキン工業絞り弁ダイキン工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付質量(kg)0.6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁