絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • RS PRO(41)
  • ダイキン工業(33)
  • NACHI(不二越)(26)
  • 油研工業(8)
  • 廣瀬バルブ(8)
  • ParkerTAIYO(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • エナパック(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • 正和(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(7)
  • 14(20)
  • 21(27)
  • 25(19)
呼び
  • 1"(5)
  • 2(15)
  • 3(29)
  • 4(7)
  • 6(20)
  • 25(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(7)
14(20)
21(27)
25(19)
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,198税込7,918
1個
35日以内出荷
関連資料(1.31MB) (0.67MB)
高圧ストップ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)高圧ストップ弁 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.06MB)
高圧ストップ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)高圧ストップ弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
40日以内出荷
主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.06MB)
EHF3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHF3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。 ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)バルブ:8、コイル:at20℃定格出力電流(A)1入力電圧(V)外部、FB:0~+5入力電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)AC85~250V、47~440Hz、DC110~250V最大消費電力(VA)50関連資料(1.08MB)時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)ゲイン最大:1A/5V入力インピーダンス(kΩ)10
電流制御式流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式流量調整弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
429,800税込472,780
1個
55日以内出荷から60日以内出荷
ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。 絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。 入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。 ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。 取付寸法はISOに準拠しています。
取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21応差(ヒステリシス)2%以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03最小差圧(MPa)必要:1.2
EHD3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHD3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。 ECADーD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きがおこなえます。
質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)バルブ:34、コイル:at20℃入力電圧(V)0~+5入力電圧:1入力×2(SOLa、SOLb)、接点:4接点×2(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)AC85ー250V、47~440Hz、DC110ー250V最大消費電力(VA)20関連資料(0.83MB)定格出力電流300mA時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)ゲイン最大:300mA/5V入力インピーダンス(kΩ)10
電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
589,800税込648,780
1個
60日以内出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
589,800税込648,780
1個
60日以内出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
仕様内部フィードバック付質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)ドレン:3.5以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2絞りメータアウト、可変絞り形
電流制御式方向・流量制御弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
429,800税込472,780
1個
50日以内出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)12.6取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)60呼び3最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2絞りメータイン、負荷圧力感応形関連資料(1.18MB)
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
50日以内出荷
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
94,980税込104,478
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
94,980税込104,478
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
94,980税込104,478
1個
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウト関連資料(3.97MB)ソレノイドLHSーM46T0
EHR3、EHG3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHR3、EHG3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。 アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)13/at20℃定格出力電流(A)1入力電圧(V)外部:0~+5V入力電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)C85~250V、47~440Hz、DC110~250V最大消費電力(VA)50関連資料(1.01MB)時間設定調整範囲:0.07~7秒ゲイン最大:1A/5V入力インピーダンス(kΩ)10
電流制御式リリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式リリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
50日以内出荷
油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの 電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設 定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流 制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで きます。 高応答です。 リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。 プログラム制御が行えます。 サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。
仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.11MB)
ロータリ形シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ロータリ形シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
60日以内出荷
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。 工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。 シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。 OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。 早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)1最高使用圧力(MPa)7操作方法ロータリ形関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
60日以内出荷
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。 工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。 シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。 OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。 早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)7操作方法ロータリ形関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)1関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
50日以内出荷から60日以内出荷
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、外部ドレン取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)7関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
209,800税込230,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付き流量調整範囲(L/min)2 ~ 120関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)120
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)2 ~ 120関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)120
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
209,800税込230,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付き流量調整範囲(L/min)1 ~ 106関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)106
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)14流量調整範囲(L/min)1 ~ 106関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)106
流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付き関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)80
流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)80
流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付き関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)56
流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)14関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)56
流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
40日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付き関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 02型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁