「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)NACHI(不二越)翌日出荷
主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。
負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、
反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
負荷感応形電磁比例流量制御弁NACHI(不二越)8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
電磁比例流量制御弁NACHI(不二越)5日以内出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
電磁比例方向流量制御弁NACHI(不二越)5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
モジュラー形電磁比例流量制御弁NACHI(不二越)4日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)25バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
流量制御弁NACHI(不二越)5日以内出荷
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5仕様フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本質量(kg)0.9管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
フィードコントロールバルブNACHI(不二越)5日以内出荷
非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
最高使用圧力(MPa)7仕様一段フィードコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本質量(kg)2.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)35バルブ種類流量制御弁
流量制御弁NACHI(不二越)5日以内出荷から6日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本質量(kg)7.9管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)バルブ種類流量制御弁
流量制御弁NACHI(不二越)5日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
スロットルバルブNACHI(不二越)5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
スロットルバルブNACHI(不二越)5日以内出荷
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
流量制御弁NACHI(不二越)5日以内出荷
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5仕様フローコントロールアンドチェックバルブ付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本質量(kg)0.9管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
流量制御弁NACHI(不二越)4日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
チェックモジュラーバルブNACHI(不二越)4日以内出荷
逆流防止用のチェック弁をPポートに組み込んでモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)2.7管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
負荷感応形電磁比例流量制御バルブNACHI(不二越)30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)5~250バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980