その他バルブ :「制御弁」の検索結果
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
70(4)
200(3)
通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。
シーケンス弁としても使用できます。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)200
管接続口径M22×1.5
ねじの種類M
流量(L/min)(最大)1.2
バルブ種類方向制御弁
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。