その他バルブ :「方向制御弁」の検索結果
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(1)
最高使用圧力(MPa)21
材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R×Rc
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。