「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
ロータリー切換弁(ネジ接続形)ダイキン工業翌日出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁ダイキン工業翌日出荷
02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転調整ねじBポート側調節
比例弁ダイキン工業90日以内出荷
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り
付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)
だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21仕様電磁比例切換弁トラスコ品番848-1361管接続口径3/4使用流体石油系作動油流量(L/min)(定格)130バルブ種類電磁制御弁
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980