1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(1)
ダイキン工業比例弁
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。 可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。 A、Bポート個々に流量を制御することができます。 入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り 付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連) だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21 仕様電磁比例切換弁 トラスコ品番848-1361 管接続口径3/4 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(定格)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
179,800 税込197,780
90日以内出荷

おすすめ人気ランキング